Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu
ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 005703690
EAN 4045727877470
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M36 |
Dĺžka (l1) | 90 mm |
Výška hlavy (k1) | 22,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS55 |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Priemer stopky | 36 mm |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |