Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu

ISO 4017 oceľ 8.8 pozin., pasiv. v hrubej vrstve
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS8-(VZD)-M5X50

Obj. č. 414755 50

EAN 4058794259483

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu

Obj. č. 414755 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4017, galvanizovaná oceľ, 8.8, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)

Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III).



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

50 mm

Výška hlavy (k1)

3,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Normy

ISO 4017

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Doba trvania ochrany proti korózii

192 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Priemer stopky

5 mm

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA POIST KLIN SF-(DPE)-5

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Šesťhranná matica

NUT-HEX-ISO4032-8-WS8-(VZD)-M5

ISO 4032, galvaniz. oceľ 8, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)
x 1000 ks
Šesťhranná matica s prírubou

NUT-SER-SIDIN6923-8-WS8-(VZD)-M5

DIN 6923, galvanizovaná oceľ 8, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)
x 2000 ks
Poistná podložka S Pružinová oceľ, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSH)

WSH-LOK-S-(ZFSH)-D5,0

x 1000 ks
Podložka

PODLOZKA-ISO7089-200HV-(ZSM)-5

ISO 7089, oceľ, 200 HV, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve s tesnením (ZSM)
x 5000 ks
Plochá podložka – veľký vonkajší priemer

WSH-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-5

ISO 7093-1, galvanizovaná oceľ, 200 HV, pasivovanie v hrubej vrstve s tesnením (ZSM)
x 5000 ks