Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu

ISO 4017, oceľ 8.8, zinok-nikel, striebro (ZFSHR)

Obj. č. 418115 35
EAN 4059608493550

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu

Obj. č. 418115 35

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4017, oceľ 8,8, zinok-nikel, strieborná (ZNSHR)

Spojovacie prvky s galvanizovanou zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Prehľad výhod:



  • Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,12 μ – 0,18 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami, tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú kompatibilné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

35 mm

Výška hlavy (k1)

3,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Normy

ISO 4017

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Zinok, nikel, strieborný

Doba trvania ochrany proti korózii

600 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klinová poistná podložka, séria W.TEC Úzky tvar

PODLOZKA POIST KLIN SF-(DPE)-5

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Šesťhranná matica

NUT-HEX-ISO4032-10-WS8-(ZNSHR)-M5

ISO 4032, oceľ 10, zinok-nikel, strieborná (ZNSHR)
x 1000 ks
Poistná podložka S Pružinová oceľ, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSH)

WSH-LOK-S-(ZFSH)-D5,0

x 1000 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie