Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu
ISO 4017, oc. 8.8, pozin., pasi. v hr. vr., tesn.
Obj. č. 414701030
EAN 4060052355332
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s galvanizovanou povrchovou úpravou pasivovanou v hrubej vrstve bez obsahu chrómu (VI) (ZSML) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva zo zinkovej vrstvy s pasiváciou na podklade (chróm III) a tesniacou vrstvou (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).
Prehľad výhod:
- Náhradné riešenie s vyššou kvalitou pre bežné galvanizované povrchové vrstvy, ako je napr. A2C alebo A3C
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerná distribúcia vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Doba trvania ochrany proti korózii | 264 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Priemer stopky | 10 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 30 mm |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!