Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu
ISO 4017, oceľ 10.9, zink. vločky, strieb. Geomet
Obj. č. 010212440
EAN 4049557887104
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M24 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Výška hlavy (k1) | 15 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
