Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu
DIN 933, oceľ 8.8U, žiarovo galvanizovaná
SKR 6HR DIN933 8.8U VK19 TZN M12X25
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vyrobená s malým závitom s triedou tolerancie 6AZ (vôľa závitu) pred aplikáciou ochrany povrchu (DIN EN ISO 10684).
- Skrutky spĺňajú požiadavky normy ISO po žiarovo galvanizovanom ošetrení povrchu.
- Skrutky sa nesmú používať s maticami s veľkým závitom. Môže to spôsobiť problémy v skrutkovom spoji a mať za následok zlyhanie spojenia.
Norma DIN 933 bola zrušená a nahradená normou ISO 4017. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Výška hlavy (k1) | 7,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Normy | DIN 933 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8.8U |
Povrch | Žiarovo pozinkovaný |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 25 mm |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!