Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu
Oceľ ISO 4017, 8,8, zinok – nikel
SKR 6HR ISO4017 8.8 VK10 ZNSHL M6X55
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).
Odolnosť proti korózii:
- Priemer ≥ M2 – 360 h*
- Priemer ≥ M4 – 600 h*
- Priemer ≥ M10 – 720 h*
- *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
Prehľad výhod:
- Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chrómu (VI)
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 55 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Zinok, nikel, strieborný |
Doba trvania ochrany proti korózii | 600 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 55 mm |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |