Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu
ISO 4017, oceľ 8.8U, žiarovo galvanizovaná
SKR 6HR ISO4017 8.8U TZN VK24 M16X120
Obj. č. 415316 120
EAN 4056807208268
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vyrobená s malým závitom s triedou tolerancie 6AZ (vôľa závitu) pred aplikáciou ochrany povrchu (DIN EN ISO 10684).
- Skrutky spĺňajú požiadavky normy ISO po aplikovaní žiarovo pozinkovanej povrchovej úpravy.
- Skrutky sa nesmú používať s maticami s veľkým závitom. Môže to spôsobiť problémy v skrutkovom spoji a mať za následok zlyhanie spojenia.
Kontrolované stavebné produkty s označením CE => súpravy SB v súlade s normou DIN EN 15048-1 sú k dispozícii pod položkami s nasledujúcimi predčíslami: 00594.. (šesťhranné skrutky bez hlavy) a 00595.. (skrutky so šesťhrannou hlavou s plným závitom).
Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 120 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8.8U |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!