Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu
ISO 4017 poniklovaná mosadz
SKR 6HR ISO4017 MS E2J VK13 M8X30
Obj. č. 414720830
EAN 4053479805153
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,3 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!