Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu DIN 933, oceľ 8,8, bez povrchovej úpravy

DIN 933, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA 6HR.DIN933-8.8SW19-M12X45

Obj. č. 005512 45
EAN 4038898387589

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu DIN 933, oceľ 8,8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 005512 45

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 933 bola zrušená a nahradená normou ISO 4017. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

45 mm

Výška hlavy (k1)

7,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Normy

DIN 933

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Lesklý

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit