Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu na konštrukciu tlakových kontajnerov
DIN 933, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranné skrutky s úplným závitom na konštrukciu tlakových kontajnerov podľa predpisov AD/TRD.
- Značky uznávané združením TÜV spĺňajú podmienky predpisu AD 2000, technická norma W2 z hľadiska platnosti potvrdenia o skúške 3.1 (v súlade s normou DIN EN 10204). Pozri údajový list materiálov VdTÜV 1253/4. „Údajový list VdTÜV 1253/4“ platí pre výrobcov skrutiek a matíc kontrolovaných odborníkom z nemeckého technického kontrolného združenia (TÜO). Produkty sú označené kódom výrobcu a triedou pevnosti.
Norma DIN 933 bola zrušená a nahradená normou ISO 4017. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Výška hlavy (k1) | 7.5 mm |
Normy | DIN 933 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1.75 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Oblasť použitia | Konštrukcia tlakovej nádoby |
Regulovaná oblasť | AD W 7/2 |