Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu na konštrukciu tlakových kontajnerov

ISO 4017, oceľ 5.6, bez povrchovej úpravy, AD W7

Obj. č. 006571030

EAN 4038898897132

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu na konštrukciu tlakových kontajnerov

Obj. č. 006571030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4017, oceľ 5,6, obyčajná

Šesťhranné skrutky s úplným závitom na konštrukciu tlakových kontajnerov podľa predpisov AD/TRD.

Upozornenie
  • Šesťhranné skrutky v súlade s normou DIN EN ISO 4017, trieda pevnosti 5.6, používajú sa spolu so šesťhrannými maticami podľa DIN EN ISO 4032 s triedou pevnosti 5-2.

  • Zhotovenie uznávané združením TÜV. Spĺňa podmienky predpisu AD/AD 2000, technická norma W7 a TRD 106 z hľadiska platnosti potvrdenia o skúške 3.1 (podľa normy DIN EN 10204). Pozri údajový list materiálov VdTÜV 1253/4. „Údajový list VdTÜV 1253/4“ platí pre výrobcov skrutiek a matíc kontrolovaných odborníkom z nemeckého technického kontrolného združenia (TÜO). Produkty sú označené kódom výrobcu a triedou pevnosti.


Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

30 mm

Výška hlavy (k1)

6,4 mm

Normy

ISO 4017

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5,6

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS16

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Oblasť použitia

Konštrukcia tlakovej nádoby

Regulovaná oblasť

AD W 7/1

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica na konštrukciu tlakových kontajnerov

MATICA-ISO4032-ADW7/1(5-2)SW16-M10

ISO 4032, oceľ 5-2, bez povrchovej úpravy
x 300 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Drážkované matice W-0273, oceľ 10, bez povrchovej úpravy

NUT-RIPP-FLG-10-WS15-M10

x 200 ks
Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 6/8, bez povrchovej úpravy

MATICA-HEX-ISO4032-8-WS16-M10

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

NUT-SLOK-DIN980-V-8-WS17-M10

DIN 980, oceľ, bez povrchovej úpravy
x 1000 ks
Šesťhranná matica s prírubou DIN 6923, oceľ 8, bez povrchovej úpravy

NUT-HEX-FLG-DIN6923-8-WS15-M10

x 1000 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-10

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, oceľ, bez povrchovej úpravy

PODLOZKA DIN9021 140HV D10,5

Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, oceľ, bez povrchovej úpravy

KRUZOK PRUZ DIN127 B D10,2

Poistná podložka S pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

PODLOZKA-LOK-S-16,0X10,5X0,90