Šesťhranná skrutka, typ S/A4 – pretláčacia inštalácia
Skrutka HEX A4, pretl. inšt., fix. kotva W-FAZ-IG
SKRUTKA-6HR-WSH-COMBI-A4/70-SLIDCOAT-M8X
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranné skrutky, zápustné skrutky, podložky, zápustné podložky a matice majú špeciálnu povrchovú úpravu a ich používanie je povolené len v ukotvovacích systémoch v súlade s normou ETA-99/0011.
Schválenie ETA-99/0011
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 933 |
Priemer závitu | 8 mm |
Výška upevnenia pri priechodnej montáži max. (t fix) | 10/20/30 mm |
Veľkosť kľúča | 13 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | s hladkou povrchovou vrstvou |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!