Šesťhranná skrutka, typ S/A4 – závlačková inštalácia
Skrutka A4 HEX, závl. inš., pre fix. kot. W-FAZ-IG
SKRUTKA-6HR-WSH-COMBI-A4/70-SLIDCOAT-M12
Obj. č. 0904812120
EAN 4048539961306
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 933 nehrdzavejúca oceľ A4, s podložkou v súlade s normou DIN EN ISO 7089 (DIN 125), nehrdzavejúca oceľ A4. Na použitie s fixačnou kotvou W-FAZ-IG/A4
Upozornenie
Šesťhranné skrutky, zápustné skrutky, podložky, zápustné podložky a matice majú špeciálnu povrchovú úpravu a ich používanie je povolené len v ukotvovacích systémoch v súlade s normou ETA-99/0011.
Schválenie ETA-99/0011
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 933 |
Priemer závitu | 12 mm |
Výška upevnenia pri montáži zarážaním min./max. (t fix) | 16-21 mm |
Veľkosť kľúča | 19 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | s hladkou povrchovou vrstvou |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!