Šesťhranná skrutka, typ S/ S – pretláčacia inštalácia
Šesť. skr., pozink. oceľ, pretl. inš. pre W-FAZ-IG
SKRUTKA-6HR-WSH-COMBI-(A2K)-SLIDCOAT-M8X
Obj. č. 0904708020
EAN 4048539961245
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 933 oceľ, trieda 8.8, modrá pozinkovaná, s podložkou v súlade s normou DIN EN ISO 7089 DIN 125), oceľ, modrá pozinkovaná. Na použitie s fixačnou kotvou W-FAZ-IG/S
Upozornenie
Šesťhranné skrutky, zápustné skrutky, podložky, zápustné podložky a matice majú špeciálnu povrchovú úpravu a ich používanie je povolené len v ukotvovacích systémoch v súlade s normou ETA-99/0011.
Schválenie ETA-99/0011
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 933 |
Priemer závitu | 8 mm |
Výška upevnenia pri priechodnej montáži max. (t fix) | 10/20/30 mm |
Veľkosť kľúča | 13 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!