Šesťhranné samopoistné matice
ISO 7040, oceľ 10, zinok-nikel, čierna
Obj. č. 45346038
EAN 4061976837669
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).
Odolnosť voči korózii:
- Priemer ≥ M2 – 360 h*
- Priemer ≥ M6 – 480 h*
- Priemer ≥ M10 – 720 h*
- *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
Prehľad výhod:
- Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez obsahu chrómu (VI)
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ - 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Norma ISO 7040 nahrádza normu DIN 982 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M7, M18, M22 boli odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 boli pridané | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10512 | Trieda tvrdosti 12 bola odstránená | Norma ISO 7040 platí pre triedy tvrdosti 5, 8, 10.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška (h1) | 9,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Normy | ISO 7040 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 480 h |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |