Šesťhranné skrutky, celozávitové, sada A2
DIN 933/ISO 4017 sst A2 bez p.ú. 430 ks Sysko
ORSY KUFOR-SKR-HEX-DIN933-A2-430KS
Obj. č. 5964009601
EAN 4058794025361
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Sada 430 ks
- 15 šesťhranných skrutiek M10 x 30/35
- 10 šesťhranných skrutiek M10 x 40/50
- 20 šesťhranných skrutiek M8 x 30/40
- 20 šesťhranných skrutiek M10 x 20/25
- 25 šesťhranných skrutiek M6 x 30
- 25 šesťhranných skrutiek M8 x 16/20/25
- 50 šesťhranných skrutiek M6 x 10/16/20/25
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 933 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Počet dielov v sortimente/súprave | 430 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6957,000 g |
SKRUTKA-6HR-DIN933-A2/70-SW17-M10X20
SKRUTKA-6HR-DIN933-A2/70-SW17-M10X25
SKRUTKA-6HR-DIN933-A2/70-SW17-M10X30
SKRUTKA-6HR-DIN933-A2/70-SW17-M10X35
SKRUTKA-6HR-DIN933-A2/70-SW17-M10X40
SKRUTKA-6HR-DIN933-A2/70-SW17-M10X50
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW10-M6X10
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW10-M6X16
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW10-M6X20
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW10-M6X25
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW10-M6X30
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW13-M8X16
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW13-M8X20
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW13-M8X25
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW13-M8X30
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW13-M8X40
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.