Šesťhranný kľúč s dvojzložkovou T-rukoväťou s bočným profilom
Šesťhranná objímka s dvojzložkovou T-rukoväťou
SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV VNUT 6HR 4X224
ZEBRA



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimálna ergonómia
- Konkávny tvar T-rukoväti umožňuje pohodlnú prácu
- Dvojzložková rukoväť dokonale padne do ruky a znižuje únavu pri práci
Rýchle vyhľadanie správnej veľkosti profilu
- Výrazný symbol veľkosti pomáha jednoduchšie nájsť požadovanú veľkosť profilu
- Pomocou farebného plastového krúžku podľa farebného kódu Würth
Všestranné
- Krátka strana je ideálna pre stiesnené priestory a na zvýšenie pákového efektu
Rýchlosť a presnosť
- Zóna rýchleho otáčania s drážkami a miernym golierom zvyšuje rýchlosť práce
- Taktiež bráni skĺzaniu prstov
- S čiernym hrotom pre vysokú presnosť zasunutia
Vždy pripravený, keď ho potrebujete
- Priechodný otvor umožňuje uložiť T-rukoväť na nástenný háčik
Zvýšená odolnosť voči korózii
- Matne pochrómovaná čepeľ zvyšuje odolnosť voči korózii
Hárky údajov(X)
Na uťahovanie skrutiek a matíc, napríklad pri opravách a údržbe bicyklov a motorových vozidiel, pri výrobe motorov alebo v priemysle a remeselníctve
![]() | |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pochrómované |
Veľkosť upnutia | 4palce |
Dĺžka (L1) | 224 mm |
Šírka (B1) | 78 mm |
Dĺžka integrovaného bočného kľúča (B2) | 13 mm |
Šírka rukoväti (T) | 16.5 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 175 mm |