Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranný kľúč s dvojzložkovou T-rukoväťou s bočným profilom

Šesťhranná objímka s dvojzložkovou T-rukoväťou
SKRUTKOVAC T 2K VNUT 6HR 8X185
ZEBRA

Obj. č. 06131168
EAN 4065746615358

Cena za zvolené balenie
Šesťhranný kľúč s dvojzložkovou T-rukoväťou s bočným profilom

Obj. č. 06131168

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Asymetrická dvojzložková rukoväť pre lepší úchop a dokonalý prenos sily

Optimálna ergonómia


  • Konkávny tvar T-rukoväti umožňuje pohodlnú prácu

  • Dvojzložková rukoväť dokonale padne do ruky a znižuje únavu pri práci


Rýchle vyhľadanie správnej veľkosti profilu


  • Výrazný symbol veľkosti pomáha jednoduchšie nájsť požadovanú veľkosť profilu

  • Pomocou farebného plastového krúžku podľa farebného kódu Würth


Všestranné


  • Krátka strana je ideálna pre stiesnené priestory a na zvýšenie pákového efektu


Rýchlosť a presnosť


  • Zóna rýchleho otáčania s drážkami a miernym golierom zvyšuje rýchlosť práce

  • Taktiež bráni skĺzaniu prstov

  • S čiernym hrotom pre vysokú presnosť zasunutia


Vždy pripravený, keď ho potrebujete


  • Priechodný otvor umožňuje uložiť T-rukoväť na nástenný háčik


Zvýšená odolnosť voči korózii


  • Matne pochrómovaná čepeľ zvyšuje odolnosť voči korózii
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na uťahovanie skrutiek a matíc, napríklad pri opravách a údržbe bicyklov a motorových vozidiel, pri výrobe motorov alebo v priemysle a remeselníctve

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Povrch

Pochrómované

Veľkosť upnutia

8palcov

Dĺžka (L1)

185 mm

Šírka (B1)

110 mm

Dĺžka integrovaného bočného kľúča (B2)

17 mm

Šírka rukoväti (T)

23.5 mm

Dĺžka ostria (L2)

115 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie