Šesťhranný kľúč s dvojzložkovou rukoväťou v tvare T a guľovou hlavou s bočným nosičom
Šesťhr. obj. s 2-zlož. T-rukoväťou a guľ. hlavou
SKRUTKOVAC T 2K VN 6HR GUL HL 10X235
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Asymetrická dvojzložková rukoväť pre lepší úchop a dokonalý prenos sily
Optimálna ergonómia
- Konkávny tvar T-rukoväti umožňuje pohodlnú prácu
- Dvojzložková rukoväť dokonale padne do ruky a znižuje únavu pri práci
Rýchle vyhľadanie správnej veľkosti profilu
- Výrazný vlisovaný symbol veľkosti pomáha jednoduchšie nájsť požadovanú veľkosť profilu
- Pomocou farebného plastového krúžku podľa farebného kódu Würth
Všestranné
- Krátka strana je ideálna pre stiesnené priestory a na zvýšenie pákového efektu
Rýchlosť a presnosť
- Zóna rýchleho otáčania s drážkami a miernym golierom zvyšuje rýchlosť práce
- Taktiež bráni skĺzaniu prstov
- S čiernym hrotom pre vysokú presnosť zasunutia
- S guľovou hlavou s pracovným uhlom 25°
Vždy pripravený, keď ho potrebujete
- Priechodný otvor umožňuje uložiť T-rukoväť na nástenný háčik
Zvýšená odolnosť voči korózii
- Matne pochrómovaná čepeľ zvyšuje odolnosť voči korózii
Oblasť použitia
![]() | ||
| ① Asymetrická dvojzložková rukoväť pre lepší úchop a dokonalý prenos sily ② Konkávny tvar pre optimálnu ergonómiu ③ Veľké symboly veľkosti na rýchle nájdenie požadovanej veľkosti profilu ④ Priechodný otvor na uloženie na nástenný háčik ⑤ Zóna rýchleho otáčania s drážkami a miernym golierom na zvýšenie rýchlosti práce a zabránenie skĺznutiu prstov ⑥ Matne pochrómovaná čepeľ pre zvýšenú odolnosť voči korózii ⑦ Čierny hrot pre vysokú presnosť nasadenia ⑧ Plastový krúžok s farebným kódom Würth na rýchlu identifikáciu požadovanej veľkosti profilu ⑨ Krátka strana vhodná pre úzke priestory a zvýšený pákový efekt ⑩ Guľová hlava s pracovným uhlom približne 25° | ||
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na uťahovanie skrutiek a matíc, napríklad pri opravách a údržbe bicyklov a motorových vozidiel, pri výrobe motorov alebo v priemysle a remeselníctve
![]() | |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pochrómované |
Veľkosť upnutia | 10palcov |
Dĺžka (L1) | 235 mm |
Šírka (B1) | 110 mm |
Dĺžka integrovaného bočného kľúča (B2) | 17 mm |
Šírka rukoväti (T) | 23,5 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 165 mm |