Šesťhranný kombinovaný závitník SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect
ZAVITNIK-KOMBI-HSCO-SMARTST-EU+-6HR-M10
Obj. č. 0658990100
EAN 4099618836596
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Maximálne pohodlie
- Navrhnuté na používanie s tangenciálnymi príklepovými skrutkovačmi na zaistenie ešte rýchlejšej a bezpečnejšej práce, nakoľko nedochádza k spätnému krútiacemu momentu a k namáhaniu zápästia
- Vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone: Žiadna výmena nástrojov, šetrí čas a náklady
- Geometria hrotu SMART STEP s podaným patentom s mimoriadne nerovnomerným rozstupom pre vŕtanie s minimálnou potrebnou silou a dokonalým vedením nástroja
Maximálna prevádzková životnosť vďaka povrchovej úprave nanoProtect
- Výrazne dlhšia prevádzková životnosť ako tradičné kombinované závitníky
Maximálna rýchlosť
- Až 3-násobne rýchlejší ako porovnateľné kombinované závitníky s konvenčnou geometriou hrotu
Maximálna presnosť
- Vysoko presné, okrúhle otvory poskytujú dokonalý základ na následné vysokokvalitné rezanie závitov
- Optimalizovaný rozstup závitových zubov pre ešte menšie riziko zlomenia a dokonalé, presné závity v priechodných otvoroch podľa normy ISO 2 (6H)
Maximálna flexibilita ri používaní
- Možnosť univerzálneho použitia s takmer všetkými materiálmi
- Možno použiť v tangenciálnych príklepových skrutkovačoch, ale aj bežným spôsobom vo vŕtačkách/skrutkovačoch alebo stĺpových a stojanových vŕtačkách
1/4-palcová šesťhranná stopka, typ E
- Brúsená z pevného materiálu na zaistenie čo najlepšej sústrednosti a rozmerovej presnosti
- Bezpečné upnutie a optimálny prenos sily v skľučovadle
- Extrémne rýchla výmena nástroja pri tangenciálnych príklepových skrutkovačoch
- Bez tvorby výstupkov na výstupe z otvoru
K dispozícii len od spoločnosti WÜRTH
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z komunálneho odpadu), 100 % recyklovateľný
- Pri použití s 1/2-palcovými príklepovými skrutkovačmi používajte iba adaptéry špeciálne navrhnuté na používanie s nástrojmi na obrábanie kovov s 1/4-palcovou šesťhrannou stopkou typu E v spojení s tangenciálnymi prieklepovými skrutkovačmi. Dôrazne sa neodporúča používať iné adaptéry (napr. adaptéry na hroty), inak by mohlo dôjsť k zlomeniu kombinovaného závitníka.
- Vhodný len pre závity v priechodných otvoroch s hrúbkou materiálu do 1 x M* (napr. M10 = hrúbka materiálu 10 mm)
- Zapúšťanie v súlade s normou DIN 74-1 pre skrutky so zápustnou hlavou (v súlade s normou DIN 7991) nie je možné
- Je potrebné pridať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva
Hárky údajov(X)
- Vhodný pre priechodné otvory s hrúbkou materiálu do 1 x M* (napr. M10 = hrúbka materiálu 10 mm)
- Ideálny na použitie pri tangenciálnych prílepových skrutkovačoch
- Ideálny na použitie s akumulátorovými skrutkovačmi, ako aj ručnými, stĺpovými a stojanovými vŕtačkami
- Na univerzálne použitie do takmer všetkých materiálov, ako je napr. nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorná oceľ alebo titán. Vhodný aj na všeobecné aplikácie vŕtania do bežnej ocele s pevnosťou až 1400 N/mm², ako aj liatiny, hliníka, plastov a neželezných kovov.
- Je potrebné používať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva
- Pri použití s tangenciálnymi prieklepovými skrutkovačmi a pri bežnom použití s vŕtačkami/skrutkovačmi alebo so stĺpovými vŕtačkami je nevyhnutné dodržiavať odporúčané rezacie hodnoty. V prípade vŕtatania vŕtačkou/skrutkovačom alebo stĺpovou vŕtačkou je nevyhnutné po vyvŕtaní výrazne znížiť rýchlosť na rezanie závitov a zahlbovanie/odstraňovanie ostrín.
- Dbajte na to, aby ste pracovali kolmo. Rozhodne sa vyhnite nakláňaniu: Riziko poškodenia nástroja!
- Pred zmenou smeru chodu kombinovaného závitníka je nevyhnutné z vyvŕtaného otvoru vybrať všetky závity nástroja. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu rezných hrán alebo nástroja.
- Uistite sa, že batéria je dostatočne nabitá!
Druh závituxmenovitý priemer | M10 |
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Neželezný kov, Hliník |
Typ otvoru | Prechodný otvor ≤ 1 × d |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Vhodnosť pre typ stroja | Akumulátorový skrutkovač, Vrták, Stojanová vŕtačka, Príklepové skrutkovače |
Stúpanie | 1,5 mm |
Dĺžka | 77 mm |
Priemer stopky | 1/4 in |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | nanoProtect |
Tvar drieku | Šesťhran, upnutie hrotu, tvar E, DIN3126 |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2 (6H) |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1400 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Meď, snízko legovaná, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!