Šesťhranný profil s dvojzložkovou T-rukoväťou
Šesťhranný profil s dvojzložkovou T-rukoväťou
ZEBRA
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Asymetrická dvojzložková rukoväť pre lepší úchop a dokonalý prenos sily
Optimálna ergonómia
- Konkávny tvar T-rukoväti umožňuje pohodlnú prácu
- Dvojzložková rukoväť dokonale padne do ruky a znižuje únavu pri práci
Rýchle vyhľadanie správnej veľkosti profilu
- Výrazný vlisovaný symbol veľkosti pomáha jednoduchšie nájsť požadovanú veľkosť profilu
Rýchlosť a presnosť
- Zóna rýchleho otáčania s drážkami a miernym golierom zvyšuje rýchlosť práce
- Taktiež bráni skĺzaniu prstov
Vždy pripravený, keď ho potrebujete
- Priechodný otvor umožňuje uložiť T-rukoväť na nástenný háčik
Zvýšená odolnosť voči korózii
- Matne pochrómovaná čepeľ nástrčného kľúča zvyšuje odolnosť voči korózii
Všestranné
- Nástrčný kľúč s vnútorným otvorom je mimoriadne všestranný a vhodný najmä na vyčnievajúce stopky so závitom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na uťahovanie skrutiek a matíc, napríklad pri opravách a údržbe bicyklov a motorových vozidiel, pri výrobe motorov alebo v priemysle a remeselníctve
![]() | |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pochrómované |
Veľkosť kľúča | 13 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča | 18 mm |
Dĺžka (L1) | 265 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 195 mm |
Šírka (B) | 93 mm |
Šírka rukoväti (T) | 23.5 mm |