Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranný profil s dvojzložkovou T-rukoväťou

Šesťhranný profil s dvojzložkovou T-rukoväťou
SKRUTKOVAC T 2K VONK 6HR 7X265
ZEBRA

Obj. č. 061311170
EAN 4065746614955

Cena za zvolené balenie
Šesťhranný profil s dvojzložkovou T-rukoväťou

Obj. č. 061311170

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Asymetrická dvojzložková rukoväť pre lepší úchop a dokonalý prenos sily

Optimálna ergonómia


  • Konkávny tvar T-rukoväti umožňuje pohodlnú prácu

  • Dvojzložková rukoväť dokonale padne do ruky a znižuje únavu pri práci


Rýchle vyhľadanie správnej veľkosti profilu


  • Výrazný vlisovaný symbol veľkosti pomáha jednoduchšie nájsť požadovanú veľkosť profilu


Rýchlosť a presnosť


  • Zóna rýchleho otáčania s drážkami a miernym golierom zvyšuje rýchlosť práce

  • Taktiež bráni skĺzaniu prstov


Vždy pripravený, keď ho potrebujete


  • Priechodný otvor umožňuje uložiť T-rukoväť na nástenný háčik


Zvýšená odolnosť voči korózii


  • Matne pochrómovaná čepeľ nástrčného kľúča zvyšuje odolnosť voči korózii


Všestranné


  • Nástrčný kľúč s vnútorným otvorom je mimoriadne všestranný a vhodný najmä na vyčnievajúce stopky so závitom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na uťahovanie skrutiek a matíc, napríklad pri opravách a údržbe bicyklov a motorových vozidiel, pri výrobe motorov alebo v priemysle a remeselníctve

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Povrch

Pochrómované

Veľkosť kľúča

7palcov

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča

10.5 mm

Dĺžka (L1)

265 mm

Dĺžka ostria (L2)

195 mm

Šírka (B)

93 mm

Šírka rukoväti (T)

23.5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie