Šesťhranný skrutkovač s 2-komponentnou T-rukoväťou
Šesťhranný profil s dvojzložkovou T-rukoväťou
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Asymetrická dvojzložková rukoväť pre lepší úchop a dokonalý prenos sily
Optimálna ergonómia
- Konkávny tvar T-rukoväti umožňuje pohodlnú prácu
- Dvojzložková rukoväť dokonale padne do ruky a znižuje únavu pri práci
Rýchle vyhľadanie správnej veľkosti profilu
- Výrazný vlisovaný symbol veľkosti pomáha jednoduchšie nájsť požadovanú veľkosť profilu
Rýchlosť a presnosť
- Zóna rýchleho otáčania s drážkami a miernym golierom zvyšuje rýchlosť práce
- Taktiež bráni skĺzaniu prstov
Vždy pripravený, keď ho potrebujete
- Priechodný otvor umožňuje uložiť T-rukoväť na nástenný háčik
Zvýšená odolnosť voči korózii
- Matne pochrómovaná čepeľ nástrčného kľúča zvyšuje odolnosť voči korózii
Všestranné
- Nástrčný kľúč s vnútorným otvorom je mimoriadne všestranný a vhodný najmä na vyčnievajúce stopky so závitom
Oblasť použitia
![]() | ||
| ① Asymetrická dvojzložková rukoväť na lepší úchop a dokonalý prenos sily ② Konkávny tvar pre optimálnu ergonómiu ③ Veľké symboly veľkosti umožňujúce rýchlo nájsť požadovanú veľkosť profilu ④ Priechodný otvor na uloženie na nástenný háčik ⑤ Zóna rýchleho otáčania s drážkami a miernym golierom pre vyššiu rýchlosť práce a na zabránenie skĺzaniu prstov ⑥ Matne pochrómovaná čepeľ pre vyššiu odolnosť voči korózii ⑦ Nástrčný kľúč s vnútorným otvorom na vyčnievajúce stopky so závitom | ||
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na uťahovanie skrutiek a matíc, napríklad pri opravách a údržbe bicyklov a motorových vozidiel, pri výrobe motorov alebo v priemysle a remeselníctve
![]() | |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pochrómované |
Veľkosť kľúča | 13 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča | 18 mm |
Dĺžka (L1) | 160 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 90 mm |
Šírka (B) | 93 mm |
Šírka rukoväti (T) | 23,5 mm |