Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranný skrutkovač zahnutý

SKRUTKOVAC VNUT 6HR ZAHNUTY 5 MM

Obj. č. 061341605

EAN 4099618820731

Cena za zvolené balenie
Šesťhranný skrutkovač zahnutý

Obj. č. 061341605

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Šesťhranný zahnutý skrutkovač kombinuje výhody imbusového kľúča s pohodlím 2-zložkovej rukoväte skrutkovača.
  • Práca s malou námahou vďaka 2-zložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým vonkajším povrchom s dobrým úchopom

  • Extrémne robustné šesťhranné telo, matne chrómované na zaistenie vysokej úrovne ochrany voči korózii

  • Skosené predné hrany umožňujú rýchle a jednoduché umiestnenie na skrutku

  • Upnutie na šesťhrannú násadu podobné ako DIN ISO 2936
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálny na pohodlný prenos sily pri používaní pri výrobe nástrojov a pri konštrukcii podnikov.

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Povrch

Pochrómované

Veľkosť upnutia

5mm

Dĺžka ostria (A)

75 mm

Dĺžka kľučky (B)

96 mm

Šírka rukoväti (C)

31 mm

Dĺžka krátkeho ramena (D)

33 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie