Šesťhranný skrutkovač zahnutý
SKRUTKOVAC VNUT 6HR ZAHNUTY 6 MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Práca s malou námahou vďaka 2-zložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým vonkajším povrchom s dobrým úchopom
- Extrémne robustné šesťhranné telo, matne chrómované na zaistenie vysokej úrovne ochrany voči korózii
- Skosené predné hrany umožňujú rýchle a jednoduché umiestnenie na skrutku
- Upnutie na šesťhrannú násadu podobné ako DIN ISO 2936
Hárky údajov(X)
Ideálny na pohodlný prenos sily pri používaní pri výrobe nástrojov a pri konštrukcii podnikov.
![]() | |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pochrómované |
Veľkosť upnutia | 6 mm |
Dĺžka ostria (A) | 75 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 106 mm |
Šírka rukoväti (C) | 35 mm |
Dĺžka krátkeho ramena (D) | 38 mm |
