Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Šesťhranný štandardný nadstavec, veľkosť 11 Pre vŕtačky - UPINANIE 6KT-SW11-M16-L90MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Šesťhranný štandardný nadstavec, veľkosť 11 Pre vŕtačky - UPINANIE 6KT-SW11-M16-L90MM - 1

Šesťhranný štandardný nadstavec, veľkosť 11 Pre vŕtačky

Štandardný nadstavec, šesťhran
UPINANIE 6KT-SW11-M16-L90MM

Obj. č. 0632401015
EAN 4046778265339

Cena za zvolené balenie
Šesťhranný štandardný nadstavec, veľkosť 11 Pre vŕtačky

Obj. č. 0632401015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So zápustnou 3 mm poistnou skrutkou s imbusovou hlavou pre centrovací vrták


Nehrozí žiadne riziko spôsobené prečnievajúcimi dielmi.



Dodáva sa s 3 mm imbusovým kľúčom na výmenu vrtákov



Prípojný závit M18

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh upnutia

6-hr. veľk. kľ. 11

Dĺžka

90 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie