Set termopradla Basic
Set termopradla Basic
SPODNÁ BIELIZEŇ SET BASIC CARBON XXL
MODYF
Obj. č.
M452047004
EAN 4251174747444
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Functional underwear made from technical fabric, which wicks the moisture to the outside and keeps the body warm and dry.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 55 % polyester, 35 % polyamid, 10 % elastán |
Hmotnosť látky na m2 | 140 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |