Sférická podložka
DIN 6319, základná nehr. oceľ, A2, typ C
Obj. č. 464681610
EAN 4055375301791
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6319, nehrdzavejúca oceľ, A2, tvar C, základná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 6319 |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,5 mm |
Forma | C |
Vonkajší priemer (d2) | 21 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |