Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sférická podložka

DIN 6319, základná nehr. oceľ, A2, typ C

Obj. č. 464681612
EAN 4052712165443

Cena za zvolené balenie
Sférická podložka

Obj. č. 464681612

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6319, nehrdzavejúca oceľ, A2, tvar C, základná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 6319

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13 mm

Forma

C

Vonkajší priemer (d2)

24 mm

Hrúbka (h1)

4.6 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Povrch

Lesklý

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie