Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sférická podložka

DIN 6319, základná nehr. oceľ, A2, typ C

Obj. č. 464681616
EAN 4057709880804

Cena za zvolené balenie
Sférická podložka

Obj. č. 464681616

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6319, nehrdzavejúca oceľ, A2, tvar C, základná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 6319

Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

17 mm

Forma

C

Vonkajší priemer (d2)

30 mm

Hrúbka (h1)

5,3 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ