Sférická podložka
DIN 6319, základná nehr. oceľ, A2, typ C
Obj. č. 464681620
EAN 4052712825897
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6319, nehrdzavejúca oceľ, A2, tvar C, základná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 6319 |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 21 mm |
Forma | C |
Vonkajší priemer (d2) | 36 mm |
Hrúbka (h1) | 6,3 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |