Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sférická podložka

DIN 6319, základná nehr. oceľ, A2, typ C

Obj. č. 46468166

EAN 4055375301739

Cena za zvolené balenie
Sférická podložka

Obj. č. 46468166

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6319, nehrdzavejúca oceľ, A2, tvar C, základná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 6319

Vhodnosť pre závit

M6

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Forma

C

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Hrúbka (h1)

2,3 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy