Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sférická podložka

DIN 6319, základná nehr. oceľ, A2, typ C

Obj. č. 46468168

EAN 4055375303061

Cena za zvolené balenie
Sférická podložka

Obj. č. 46468168

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6319, nehrdzavejúca oceľ, A2, tvar C, základná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 6319

Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Forma

C

Vonkajší priemer (d2)

17 mm

Hrúbka (h1)

3,2 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy