Sférická podložka
DIN 6319, základná nehrdzavejúca oceľ, A4, tvar C
Obj. č. 464782612
EAN 4063274621148
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6319, nehrdzavejúca oceľ, A4, tvar C, základná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 6319 |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13 mm |
Forma | C |
Vonkajší priemer (d2) | 24 mm |
Hrúbka (h1) | 4,6 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |