Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sieť na zaistenie nákladu

NAKLADACI BEZPECTNOSTNY SET AIRLINE LNR3

Obj. č. 096380 318

EAN 4053479079950

Cena za zvolené balenie
Sieť na zaistenie nákladu

Obj. č. 096380 318

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Sieť na zaistenie nákladu vo vozidlách, ako sú napr. malé dodávky alebo osobné vozidlá
  • So štyrmi visiacimi koncovými úchytmi na rýchle pripevnenie

  • Vrátane zabudovanej zaisťovacej svorky na rýchle upnutie

  • Zabezpečenie nákladu do sily 400 daN
Upozornenie

Viazacie body musia byť prítomné vo vozidlách.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typové označenie

LNR3

Šírka

730 mm

Dĺžka

1240 mm

Veľkosť oka

45x45 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

0,706 kg

Verzia

So 4 viazacími okami pre leteckú dopravu

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie