Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sieťová zástrčka pre USB nabíjačku 2,4 A

Napájací adaptér 5 V/2,4 A s USB konektorom
NABIJACKA-SIETOVA-5V-2,4A-USB

Obj. č. 0837900104

EAN 4056807042107

Cena za zvolené balenie
Sieťová zástrčka pre USB nabíjačku 2,4 A

Obj. č. 0837900104

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Inteligentná univerzálna nabíjačka s USB pripojením na nabíjanie USB zariadení
  • Chráni koncové zariadenie a nabíjačku pred preťažením a skratom

  • Automatické monitorovanie výstupného prúdu a výstupného napätia

  • Kompatibilný so zariadeniami Samsung, Apple, HTC, Sony, MP3 prehrávačmi, satelitnými navigáciami a inými mobilnými telefónmi a smartfónmi

  • Kompaktné puzdro
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výkon

12 W

Výška

22 mm

Dĺžka

60 mm

Šírka

33 mm

Farba

Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie