Sifón dlhý Pochrómovaný
Rúrkový sifón, dlhý, pochrómovaný
VODOINSTALACNY MATERIAL 5/4INX32MM
Obj. č. 0888800608
EAN 4049557275116
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre malé umývadlá
Vysokokvalitná pochrómovaná odtoková tvarovka s rozetou pre väčšie umývadlá
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pochrómované |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer32 |
Prípojný závit | 11/4“ |
Dĺžka ponornej rúry | 120 mm |
Dĺžka nástennej rúry | 220 mm |
Priemer rozety (vonkajší) | 78 mm |
Výška min./max. (H1) | 185-245 mm |
Výška 2 (H2) | 117 mm |
Dĺžka (L) | 305 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!