Sifón pre bidety Pochrómovaný
Rúrkový sifón pre bidet, pochrómovaný
VODOINSTALACNY MATERIAL 5/4INX32MM
Obj. č. 0888800620
EAN 4038898531036
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S nastaviteľnou ponornou rúrkou, nástennou rúrkou a rozetou
Vysokokvalitná pochrómovaná odtoková tvarovka s rozetou pre bidety
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pochrómované |
Prípojný závit | 11/4“ |
Menovitá hĺbka DN odtoku | Menovitý priemer32 |
Výška max. (H1) | 140 mm |
Výška 2 (H2) | 80 mm |
Dĺžka (L) | 240 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!