Sifón pre pračky Polypropylén biely
Sifón pre práčku
VODOINSTALACNY MATERIAL 45D
Obj. č. 0888800300
EAN 4024835769211
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S pevným odtokom (0 – 90°) a dvomi hadicovými adaptérmi
Vysokokvalitná vypúšťacia armatúra pre štandardné montážne situácie s horizontálnym alebo vertikálnym odtokom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | PP – polypropylén |
Farba | Biela |
Menovitá hĺbka DN odtoku | Menovitý priemer50 |
Teplotná odolnosť min./max. | 0 do 100 °C |
Výška min./max. | 180-320 mm |
Výška 2 | 77 mm |
Dĺžka | 300 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!