Sifón štandard Pochrómovaný
Rúrkový sifón, štandardný, pochrómovaný
VODOINSTALACNY MATERIAL (CR)-1 1/4INX32M
Obj. č. 0888800607
EAN 4049557534664
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S nastaviteľnou ponornou rúrkou, nástennou rúrkou a rozetou
Vysokokvalitná pochrómovaná odtoková tvarovka s rozetou pre umývadlá
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pochrómované |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer32 |
Prípojný závit | 11/4“ |
Dĺžka ponornej rúry | 120 mm |
Dĺžka nástennej rúry | 165 mm |
Priemer rozety (vonkajší) | 78 mm |
Výška min./max. (H1) | 185-245 mm |
Výška 2 (H2) | 117 mm |
Dĺžka (L) | 250 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!