Sifónové kliešte
Kliešte na rúry, 4 polohy nastavenia
KLUC SPECIALNY SIFONOVY
Obj. č. 071543 020
EAN 4011231742092
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rukoväti:
Plastový poťah
Hlava:
Ozubené čeľuste, zuby na celej upínacej ploche
Materiál:
Chrómová-vanádová oceľ
Kĺb:
Kĺb s presahom, nastaviteľný
Konštrukcia:
Pochrómované, nastaviteľné v 4 polohách
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Skrutkové spoje plastových rúr, presuvné matice, sifóny a armatúry
Dĺžka v palcoch (L) | 9 in |
Dĺžka (L) | 230 mm |
Upínací rozsah v palcoch | 10 in |
Upínací rozsah | 250 mm |