Šikmé kliešte krátka hlava na použitie v stiesnených priestoroch
Šikmé kliešte
KLIESTE NA ELEKTRONIKU CVIKACIE ZAHNUTE
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN ISO 9654
- Rukoväť: Mäkké a pohodlné puzdrá rukovätí
- Spoj: kazetový kĺb, vysoká precíznosť, bez spätného nárazu
- Otváracia pružina: dvojitá pružina na automatické otváranie klieští
- Čepeľ: na tvrdé a mäkké drôty, malé skosenie
- Hlava: leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (L) | 120 mm |
Šírka čeľustí (zatvorené) (A) | 9,5 mm |
Dĺžka reznej hrany (C) | 7 mm |
Hrúbka čeľustí (D) | 6 mm |
Max. rezný výkon pri priemere mäkkého drôtu | 0,6 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu | 0 mm |
Dĺžka čeľustí (B) | 21 mm |