Šikmý systémový čap
Šikmý syst. čap pre excentrickú spojku
CAP SYSTEMOVY GEHRUNG 40,3 GWD M6X8
Obj. č. 068321014
EAN 4024835736589
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre excentrické kovanie so závitom M6
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru | 8 mm |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
| Uhol a | Rozstup vŕtaných otvorov X mm | ||
| Hrúbka materiálu 16 mm | Hrúbka materiálu 19 mm | Hrúbka materiálu 22 mm | |
| 20° | 66 | 70,1 | 74,2 |
| 22,5 ° | 63,3 | 66,9 | 70,6 |
| 25° | 61,2 | 64,4 | 67,6 |
| 30° | 57,9 | 60,5 | 63,1 |
| 35° | 55,4 | 57,6 | 59,7 |
| 40° | 53,5 | 55,3 | 57,1 |
| 45° | 52 | 53,5 | 55 |
| 50° | 50,7 | 52 | 53,2 |
| 55° | 49,6 | 50,7 | 51,7 |
| 60° | 48,6 | 49,5 | 50,4 |
| 65° | 47,7 | 48,4 | 49,1 |
| 67,5 ° | 47,3 | 47,9 | 48,6 |
| 70° | 46,9 | 47,5 | 48 |
| 75° | 46,1 | 46,5 | 46,9 |
| 80° | 45,4 | 45,7 | 45,9 |
| 85° | 44,7 | 44,8 | 45 |
| 90° | 44 | 44 | 44 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!