Silikón Acetát pre kúpeľňovú jednotku
Silikón Acetát pre kúpeľne
SILIKON SANITARNY TRANSP. 310ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vynikajúca priľnavosť na dlaždice zaručuje bezpečné utesnenie dlaždíc
- Vysoký stupeň odolnosti voči chemickým látkam1)
- Dobré vlastnosti vyhladzovania
- Trvalo pružná
- Stavebný materiál triedy B2 podľa normy DIN 4102
- Fungicídna. Tesniaca hmota sa sama chráni pred plesňami a riasami
- Nevhodné na použitie v stavebných škárach budov podľa normy DIN 18540
- Z dôvodu veľkého počtu receptúr lakov a glazúr je potrebné predbežné testovanie, aby sa vylúčili akékoľvek interakcie
- Pri tmelených spojoch, ktoré boli úplne pretreté, postupujte opatrne. Má tendenciu vytvárať praskliny, keď dôjde k pohybu v spoji, pretože nanesená farba je vo všeobecnosti menej pružná ako tmel a následne spôsobuje tvorbu prasklín vo farbe.
- Rýchlosť tuhnutia závisí od teploty počas aplikácie, od poveternostných vplyvov a vlhkosti podkladu. Rýchlosť tuhnutia je oveľa nižšia v chladnom, vlhkom počasí.
- V prípade dreva, ktoré obsahuje kyselinu tanovú, môže dôjsť k zmene farby
- V prípade zvislých spojov dávajte pozor na stekanie tesniacej hmoty
- Môže spôsobiť koróziu kovov, ako sú oceľ, meď a pozinkované povrchy
- Nepoužívať v kontakte s vopred stlačenými tesniacimi páskami
- Nevhodné na lepenie alebo vypĺňanie dutín
- Vzhľadom na veľký počet receptúr lakov a glazúr vždy vykonajte vlastné testy na konkrétnom mieste, predovšetkým v prípade lakov na báze alkydových živíc a práškovaného hliníka
Testované podľa normy EN 15651, časti 1, 2, 3
- Požiarna odolnosť: Trieda E
- Stabilita pod zaťažením: < 2 mm
- Obnovenie vlastností: > 70 %
- Strata objemu: < 10 %, pre obj. č. 0892 215: < 20 %
- Priľnavosť/rozpínanie vplyvom tepla, vody a umelého svetla: Vyhovuje
- Trvanlivosť: Vyhovuje
- Ťahové vlastnosti pri teplote –30 °C: : < 0,9 MPa
- Ťahové vlastnosti pri predpätí pri teplote –30 °C: Vyhovuje
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na spoje a dilatačné škáry v kúpeľniach, kuchyniach a toaletách v interiéri a exteriéri.
- Povrch musí byť zaťažiteľný, čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota, hrdza ani voda
- Nespracúvajte v silnom daždi
- Rozmery spoja musia byť dodržané
- Spoje pripravte pomocou PE výplňovej tyče
- Základný adhézny náter, napríklad s , zlepšuje priľnavosť k savým alebo poréznym podkladom
- Vyhladzovacie prostriedky sa môžu aplikovať len pred vytvorením povrchového filmu a po použití sa musia úplne vyrovnať pomocou vyhladzovacieho nástroja. Prebytočný výrobok na spoji a v blízkosti spoja sa musí tiež okamžite odstrániť, v opačnom prípade môže dôjsť k zafarbeniu
- Dodržiavajte pokyny v prehľadovom liste „Všeobecné poznámky o aplikácii tesniacich hmôt“. Ďalšie informácie sa uvádzajú v technickom liste.
Obal | Kartuša |
Obsah | 310 ml |
Chemický základ | Kyslo zosietené silikóny (acetátové systémy) |
Farba | Transparentná |
Dlhodobá absorpcia pohybu | 25 % |
Tvrdosť Shore A | 18 |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 100 °C |
Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky | 3 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50% |
Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min. | 20 min |
Podmienka pre čas na vytvorenie kožovitého povrchu | pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50% |
Min./max. rýchlosť úplného vytvrdnutia / podmienky | 3-3 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50% |
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min. | 250 % |
Fungicídna úprava | Áno |
Trieda stavebného materiálu | E – normálne horľavé |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Hustota / podmienky | 1 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Hustota | 1 g/cm³ |
Udržateľnosť | Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!