Silikónová potrubná objímka TIPP®
Potrubná objímka TIPP, silikón
OBJIMKA-SILICONE-M8/10-(74-80MM)
Obj. č. 0543208080
EAN 4050641892164
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zátka so závitom, zabezpečená proti strate
- Silikónová vložka
- Gumová vložka podľa normy DIN 4109
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Pre teplovodné systémy a parné potrubia
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 74-80 mm |
Prípustné zaťaženie | 1,5 kN |
Prípojný závit (G) | M8 × M10 |
Šírka kovového pásu (BM) | 25 mm |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 1,5 mm |
Vhodnosť pre oceľové rúry DIN2440, DIN2448 | 21/2“ |
Materiál | Plátová oceľ |
Teplotná odolnosť min./max. | -60 do 225 °C |
Hmotnosť | 164 g |
Dĺžka (L) | 130,5 mm |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje chlór | Áno |
Neobsahuje silikón. | Nie |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda stavebného materiálu | B2 – normálne horľavé |
DIN | 4109 |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |
Priemer skrutky | 6 mm |