Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Silikónové mazivo v spreji

Silikónové mazivo v spreji
MAZIVO SILIKONOVE 500ML

Obj. č. 0893223
EAN 4045989988006
Cena za zvolené balenie
Silikónové mazivo v spreji

Obj. č. 0893223

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Priehľadné silikónové vodoodpudivé mazivo s mimoriadnymi mazacími a izolačnými vlastnosťami
  • Dobrá ochrana proti vlhkosti a korózii vďaka výnimočne účinnému odpudzovaniu vody

  • Vynikajúce klzné a mazacie vlastnosti na takmer všetkých základných materiáloch

  • Veľmi vysoká úroveň elektrického odporu

  • Vynikajúci izolačný efekt

  • Neobsahuje kyseliny a živicu

  • Farba: Priehľadný po nasprejovaní, film podobný matnému sklu po odvetraní

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné na mazanie čapov dverí, posuvných koľajničiek a nábytkových pántov, zásuviek a plastov, posúvacích striech a sedadlových koľajničiek atď. Vhodné aj na mazanie spínačov, elektrických vedení a chúlostivých súčastí na ochranu proti vlhkosti a korózii.

Pokyny

Pred použitím výrobok pretrepte. Nasprejujte na ošetrovaný povrch tenkú vrstvu a nechajte rozpúšťadlo odvetrať.

Chemický základ

Polydimetylsiloxan

Farba

Transparentná, sklená, zakalená

Obsah

500 ml

Neobsahuje kyseliny.

Áno

Neobsahuje živicu

Áno

Hustota

0.895 g/cm³

Hustota / podmienky

0,895 g/cm³ / pri teplote 20°C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

36 Mesiac

Hmotnosť obsahu

324.4 g

Teplotná odolnosť max.

300 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie