Silikónové vedenie SIFF
Silikónový kábel SIFF, jednoduchý drôt
Obj. č. 0770261075
EAN 4058794994919
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vodič: Pocínovaný drôt CU(CuSn)
Lepšia ochrana proti korózii
Izolácia: Silikón E12 v súlade s normou VDE 0282 časť 1
Vynikajúca ohybnosť, dlhá životnosť
Zvýšená odolnosť voči teplu
Na široké spektrum aplikácií
Neobsahuje halogény
Nenapomáha šíreniu požiaru
Odoláva širokej škále olejov, alkoholov a iných chemických médií
Podľa normy EN 60228/VDE 0295 tr. 6
Hárky údajov(X)
Opravuje poškodené káble vo dverách, zadných dverách a krytoch batožinového priestoru
Pre aplikácie s nárokmi na vysokú teplotu a ohybnosť
Prierez drôtu | 0,75 mm² |
Farba | Červená |
Počet šnúr x priemer šnúr | 384 x 0,05 mm |
Vonkajší priemer | 2,1 mm |
Dĺžka | 10 m |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -35 do 180 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!