Silikónový kábel zapaľovania
Silikónový kábel zapaľovania
AUTOKABEL SILIKON CIERNA
Obj. č.
07701144
EAN 4011231766678
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zosilnená izolácia vodiča na báze silikónu
- Jemný vodič, pocínovaný medený drôt, zosilnená izolácia jadra na báze silikónu
- Vrcholové napätie/testovacie napätie impulzu: 20 kV
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu | 1 mm² |
Farba | Čierna |
Menovité napätie | 10000 V/DC |
Vonkajší priemer | 7 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -60 do 180 °C |
Teplotný rozsah použitia min. | -60 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 180 °C |