Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Silikónový sprej

Silikónový sprej
SILIKONOVY OLEJ REFILLOMAT BANDASKA 20L

Obj. č. 0893221520

EAN 4065746476348

Cena za zvolené balenie
Silikónový sprej

Obj. č. 0893221520

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zaručuje dlhotrvajúcu ochranu, konzervovanie a izoláciu plastových, gumených a kovových častí v exteriéroch aj interiéroch vozidla, dobré lubrikačné vlastnosti
  • Plastové časti získajú vysoký lesk a nebudú krehnúť

  • Gumené časti sú chránené, nekrehnú, ani neprimŕzajú a nelepia sa

  • Impregnované skladacie strechy a krycie plachty

  • Antistatický účinok (odpudzuje prach)

  • Chráni elektrické kontakty pred vlhkosťou

  • Zabezpečuje hladký chod koľajničiek posuvných striech a sedadiel, navíjacích systémov bezpečnostných pásov atď.

  • Zabraňuje vŕzganiu a škrípaniu medzi rôznymi materiálmi, napr. kovom a plastom atď.

  • Slúži ako montážna pomôcka, napr. pri hadicových spojoch

  • Nezanecháva škvrny
Upozornenie

Nevhodné na mazanie kovu/kovových konštrukcií.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na nárazníky, ochranné lišty, plastové koľajnice a vodidlá, dvere a tesnenia, manžety a hadice.

Obsah

20 l

Obal

Kanister

Farba

Bezfarebný

Chemický základ

Minerálny olej

Hustota / podmienky

0,735 g/cm³ / pri teplote 20°C

Teplotný rozsah použitia min./max.

-5 do 40 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kohútik Závit DN 45 pre 5 l a 10 l plastové kanistre

KOHUTIK VYPUSTACI NA BANDASKU 5L

Kohútik umožňuje rýchle a jednoduché plnenie a vypúšťanie kvapalín a pomáha rýchlo dávkovať veľké množstvá kvapalín v krátkom čase.
x 1 ks
Plastový závitník Prípojka DN 60

KOHUTIK VYPUSTACI NA BANDASKU 20-60L

Pre plastové kanistre s prípojkou DN 60 pre 20 l/25 l a 60 l
x 1 ks
Plniaci systém REFILLO®

DOZA TLAKOVA SILIKON REFILLO

Bezpečný a úsporný systém na manuálne dopĺňanie dóz rozprašovačov s aktívnymi prísadami a stlačeným vzduchom.
x 1 ks
Plniaca nádoba REFILLO®mat

DOZA SILIKONOVY SPREJ REFILLOMAT

Bezpečný a úsporný systém na automatické dopĺňanie dóz rozprašovačov s aktívnymi prísadami a stlačeným vzduchom
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Poťah na kanister ORSY®protec

PRISLUSENSTVO NA REFILLOMAT

Elektricky vodivý obal kanistra pre všetky aktívne látky REFILLOmat s objemom 20 l
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie